Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lötspitze, Meißelform, (D x B) 3.2 x 11 mm, C245161E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (D x B) 3.2 x 11 mm, C245161E
Lötspitze, Meißelform, (D x B) 3.2 x 11 mm, C245161E
Artikel-Nr.:
     4502-10L6703
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245161E
EAN/GTIN:
     8427327486386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc
Meißel-Kartusche, C245161E, JBC Dieses Produkt wurde mit einer dickeren Eisenschicht entwickelt, was diese Spitze ideal für harte und sich wiederholende Arbeiten in der Massenproduktion macht. Eine dickere Eisenschicht verringert die thermische Effizienz. Sie eignet sich für allgemeine Lötarbeiten und ist sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Grundplatten, perfekt geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
11 mm
Dicke:
3.2 mm
Geeignet für:
T245
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 3,79*
ab € 23,47*
€ 32,21*
€ 4,80*
ab € 23,92*
€ 34,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,39*
€ 37,02*
€ 6,90*
ab € 29,74*
€ 40,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
T245-A
ab € 49,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.