Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Rundform, Ø 1 mm, (B) 9.5 mm, C245909E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Rundform, Ø 1 mm, (B) 9.5 mm, C245909E
Lötspitze, Rundform, Ø 1 mm, (B) 9.5 mm, C245909E
Artikel-Nr.:
     4502-10L6712
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245909E
EAN/GTIN:
     8427327584594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze
Konisch gebogene Kartusche, C245909E, JBC Dieses Produkt eignet sich für das einfache Löten und Entlöten von Chipkomponenten oder Dual in Line, wodurch sich die Bearbeitungszeit verringert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
9.5 mm
Durchmesser:
1 mm
Geeignet für:
T245
Spitzentyp:
Rundform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze abgewinkelt, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 3,79*
ab € 23,44*
€ 32,64*
€ 4,80*
ab € 23,77*
€ 32,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,19*
€ 36,95*
€ 6,90*
ab € 29,80*
€ 40,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
T245-A
ab € 49,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.