Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Klingenform, (D x B) 6 x 13.8 mm, C245940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Klingenform, (D x B) 6 x 13.8 mm, C245940
Lötspitze, Klingenform, (D x B) 6 x 13.8 mm, C245940
Artikel-Nr.:
     4502-10L6713
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245940
EAN/GTIN:
     8427327570689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze
Messer-Kartusche, C245940, JBC Dieses Produkt ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich perfekt für SMD-Bauteile oder für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Grundplatten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
13.8 mm
Dicke:
6 mm
Geeignet für:
T245
Spitzentyp:
Klingenform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze messer, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 24,52*
€ 33,82*
€ 6,90*
ab € 29,51*
€ 40,45*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,28*
€ 43,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
T245-A
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.