Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Lötstation mit Lötzinnzuführung, JBC CA-2QG, 130 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Lötstation mit Lötzinnzuführung, JBC CA-2QG, 130 W, 230 V
1-Kanal Lötstation mit Lötzinnzuführung, JBC CA-2QG, 130 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L6729
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     CA-2QG
EAN/GTIN:
     8427327620209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdrahtvorschubsystem
Lötdrahtzufuhr
Lötdrahtzuführer
Lötdrahtzuführung
Löten mit manueller Zuführung, CA-2QG, JBC Dieses Produkt wurde für Anwendungen entwickelt, die eine freie Hand erfordern. Es ist ideal für das Löten von Kabeln, Steckern usw. Es bietet alle Vorteile des Most Efficient Soldering System auf kleinstem Raum.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
130 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
90 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
USB
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
3.52 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, lötstation jbc, lötstation, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,79*
ab € 591,24*
€ 690,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 600,35*
€ 701,26*
€ 6,90*
ab € 657,00*
€ 755,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,26*
€ 834,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,42*
€ 807,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,81*
€ 747,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,82*
€ 734,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,35*
€ 714,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
0014706
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.