Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahtführungsset, 1,6 mm, JBC GALE016D-A für ALE250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdrahtführungsset, 1,6 mm, JBC GALE016D-A für ALE250
Lötdrahtführungsset, 1,6 mm, JBC GALE016D-A für ALE250
Artikel-Nr.:
     4502-10L6751
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     GALE016D-A
EAN/GTIN:
     8427327572614
Suchbegriffe:
Lötzubehör
Löthilfsmittel
Lötdraht-Zuführung
Löt-Zinnzuführung
Lötdrahtführungsset ohne V-Cut, GALE016D-A, JBC Das Lötdrahtführungsset kann einfach gewechselt werden, je nachdem welcher Drahtdurchmesser benötigt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1,6 mm
Geeignet für:
ALE250
Zubehörart:
Lötdrahtführungsset
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 170,54*
€ 211,00*
€ 6,90*
ab € 205,33*
€ 252,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 205,40*
€ 252,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
ALE250-A
ab € 207,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.