Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahtführungsset, 1,7-1,8 mm, JBC GALE018D-A für ALE250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdrahtführungsset, 1,7-1,8 mm, JBC GALE018D-A für ALE250
Lötdrahtführungsset, 1,7-1,8 mm, JBC GALE018D-A für ALE250
Artikel-Nr.:
     4502-10L6752
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     GALE018D-A
EAN/GTIN:
     8427327572799
Suchbegriffe:
Lötzubehör
Löthilfsmittel
Lötdraht-Zuführung
Löt-Zinnzuführung
Lötdrahtführungsset ohne V-Cut, GALE018D-A, JBC Das Lötdrahtführungsset kann einfach gewechselt werden, je nachdem welcher Drahtdurchmesser benötigt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1,7-1,8 mm
Geeignet für:
ALE250
Zubehörart:
Lötdrahtführungsset
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 170,83*
€ 210,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 196,51*
€ 242,34*
€ 6,90*
ab € 203,94*
€ 252,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
ALE250-A
ab € 207,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.