Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahtführungsset, 0,4 mm, JBC GALE04D-A für ALE250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdrahtführungsset, 0,4 mm, JBC GALE04D-A für ALE250
Lötdrahtführungsset, 0,4 mm, JBC GALE04D-A für ALE250
Artikel-Nr.:
     4502-10L6753
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     GALE04D-A
EAN/GTIN:
     8427327572522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdrahtführungsset ohne V-Cut, GALE04D-A, JBC Kompatibel mit Lötdrähten Ø 0,4 mm. Je nach verwendetem Lötdraht können Sie den Führungssatz leicht wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
0,4 mm
Geeignet für:
ALE250
Zubehörart:
Lötdrahtführungsset
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektroniklot, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 171,20*
€ 208,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 196,05*
€ 237,27*
€ 6,90*
ab € 204,67*
€ 247,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
ALE250-A
ab € 207,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.