Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahtführungsset, 0,6 mm, JBC GALE06D-A für ALE250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdrahtführungsset, 0,6 mm, JBC GALE06D-A für ALE250
Lötdrahtführungsset, 0,6 mm, JBC GALE06D-A für ALE250
Artikel-Nr.:
     4502-10L6755
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     GALE06D-A
EAN/GTIN:
     8427327572546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdrahtführungsset ohne V-Cut, GALE06D-A, JBC Kompatibel mit Lötdrähten Ø 0,6 mm. Je nach verwendetem Lötdraht können Sie den Führungssatz leicht wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
0,6 mm
Geeignet für:
ALE250
Zubehörart:
Lötdrahtführungsset
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.198 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: jbc lötdraht, elektroniklot, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 169,76*
€ 207,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 195,58*
€ 237,53*
€ 6,90*
ab € 204,62*
€ 247,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,33*
€ 281,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
ALE250-A
ab € 207,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.