Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahtführungsset, 0,8 mm, JBC GALE08V-A für ALE250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdrahtführungsset, 0,8 mm, JBC GALE08V-A für ALE250
Lötdrahtführungsset, 0,8 mm, JBC GALE08V-A für ALE250
Artikel-Nr.:
     4502-10L6758
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     GALE08V-A
EAN/GTIN:
     8427327572492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdrahtführungsset mit V-Cut, GALE08V-A, JBC Kompatibel mit Ø 0,8 mm einadrigen Lötdrähten. Eine kleine Klinge perforiert den Lötdraht bis zum Flussmittelkern, während er zugeführt wird. Dieser Perforationsprozess ermöglicht einen besseren Fluss des Flussmittels und eine bessere Ausgasung, wodurch ein Verspritzen von Lot und Flussmittel während des Lötvorgangs vermieden wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
0,8 mm
Geeignet für:
ALE250
Zubehörart:
Lötdrahtführungsset
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötdraht 0.8mm, elektroniklot, jbc lötdraht, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 194,58*
€ 235,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 224,75*
€ 269,66*
€ 6,90*
ab € 245,29*
€ 294,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
ALE250-A
ab € 207,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.