Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahtführungsset, 1 mm, JBC GALE10V-A für ALE250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötdrahtführungsset, 1 mm, JBC GALE10V-A für ALE250
Lötdrahtführungsset, 1 mm, JBC GALE10V-A für ALE250
Artikel-Nr.:
     4502-10L6759
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     GALE10V-A
EAN/GTIN:
     8427327571228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdrahtführungsset mit V-Cut, GALE10V-A, JBC Kompatibel mit einadrigen Lötdrähten mit Ø 1 mm. Eine kleine Klinge perforiert den Lötdraht bis zum Flussmittelkern, während er zugeführt wird. Dieser Perforationsprozess ermöglicht einen besseren Fluss des Flussmittels und eine bessere Ausgasung, wodurch Lot- und Flussmittelspritzer während des Lötvorgangs vermieden werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 mm
Geeignet für:
ALE250
Zubehörart:
Lötdrahtführungsset
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektroniklot, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 194,76*
€ 236,13*
€ 6,90*
ab € 228,25*
€ 274,67*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 242,27*
€ 291,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,85*
€ 347,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,26*
€ 341,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,14*
€ 325,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,75*
€ 298,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,27*
€ 288,30
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
ALE250-A
ab € 207,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.