| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6762 Herst.-Nr.: GALE16V-A EAN/GTIN: 8427327572515 |
| | |
|
| | |
| Lötdrahtführungsset mit V-Cut, GALE16V-A, JBC Kompatibel mit einadrigen Lötdrähten mit Ø 1,6 mm. Eine kleine Klinge perforiert den Lötdraht bis zum Flussmittelkern, während er zugeführt wird. Dieser Perforationsprozess ermöglicht einen besseren Fluss des Flussmittels und eine bessere Ausgasung, wodurch ein Verspritzen von Lot und Flussmittel während des Lötvorgangs vermieden wird. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1,6 mm | Geeignet für: | ALE250 | Zubehörart: | Lötdrahtführungsset | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroniklot, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 195,32* | € 236,13* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 230,64* | € 277,29* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,90* | € 281,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|