| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6763 Herst.-Nr.: GSF04D-B EAN/GTIN: 8427327486607 |
| | |
|
| | |
| Lötdrahtführungsset ohne V-Cut, GSF04D-B, JBC Kompatibel mit Lötdrähten Ø 0,4 mm. Je nach verwendetem Lötdraht können Sie den Führungssatz leicht wechseln. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 0,4 mm | Geeignet für: | SF280 | Zubehörart: | Lötdrahtführungsset | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroniklot, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 153,82* | € 189,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 179,14* | € 219,22* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,75* | € 225,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|