Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahtführungsset, 0,6 mm, JBC GSF06D-B für SF280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdrahtführungsset, 0,6 mm, JBC GSF06D-B für SF280
Lötdrahtführungsset, 0,6 mm, JBC GSF06D-B für SF280
Artikel-Nr.:
     4502-10L6764
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     GSF06D-B
EAN/GTIN:
     8427327567597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdrahtführungsset ohne V-Cut, GSF06D-B, JBC Kompatibel mit Lötdrähten Ø 0,6 mm. Je nach verwendetem Lötdraht können Sie den Führungssatz leicht wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
0,6 mm
Geeignet für:
SF280
Zubehörart:
Lötdrahtführungsset
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektroniklot, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 154,34*
€ 190,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 177,57*
€ 216,94*
€ 6,90*
ab € 180,20*
€ 219,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.