Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahtführungsset, 1,2 mm, JBC GSF12D-B für SF280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdrahtführungsset, 1,2 mm, JBC GSF12D-B für SF280
Lötdrahtführungsset, 1,2 mm, JBC GSF12D-B für SF280
Artikel-Nr.:
     4502-10L6765
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     GSF12D-B
EAN/GTIN:
     8427327537385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdrahtführungsset ohne V-Cut, GSF12D-B, JBC Kompatibel mit Lötdrähten von Ø 1,1 - 1,2 mm. Je nach verwendetem Lötdraht können Sie den Führungssatz leicht wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1,2 mm
Geeignet für:
SF280
Zubehörart:
Lötdrahtführungsset
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektroniklot, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 154,61*
€ 189,20*
€ 6,90*
ab € 179,79*
€ 218,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 185,00*
€ 224,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.