Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Versorgungseinheit, JBC HDE-2UD, 250 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Versorgungseinheit, JBC HDE-2UD, 250 W, 230 V
1-Kanal Versorgungseinheit, JBC HDE-2UD, 250 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L6771
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     HDE-2UD
EAN/GTIN:
     8427327493506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation jbc
lötstation
Steuereinheit, HDE-2UD, JBC Dieses Produkt mit seiner neuen Stromversorgung (SMPS) gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad und eine verbesserte Leistung bei Lötanwendungen, die eine große Wärmemenge erfordern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Versorgungseinheit
ESD-Schutz:
Nein
Leistung:
250 W
max. Temperatur:
500 °C
min. Temperatur:
90 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
USB
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
3.32 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 831,79*
€ 924,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 874,15*
€ 964,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,01*
€ 1.147,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,98*
€ 1.109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,08*
€ 1.074,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,35*
€ 1.058,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,15*
€ 1.040,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.