Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, (L) 32 mm, rot, Gauge 25, Innen-Ø 0.25 mm, ND25P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosiernadel, (L) 32 mm, rot, Gauge 25, Innen-Ø 0.25 mm, ND25P
Dosiernadel, (L) 32 mm, rot, Gauge 25, Innen-Ø 0.25 mm, ND25P
Artikel-Nr.:
     4502-10L6786
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     ND25P
EAN/GTIN:
     8427327502437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Kunststoff-Dosiernadel, ND25P, JBC Dieses Produkt wird für Lötpaste Typ 4 empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
0.25 mm
Länge:
32 mm
Gauge:
25
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel ga25 rot, dosiernadel, dosiernadel rot, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,52*
€ 9,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 10,82*
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.