Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen, JBC OB2000 für T245/T470


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussstopfen, JBC OB2000 für T245/T470
Verschlussstopfen, JBC OB2000 für T245/T470
Artikel-Nr.:
     4502-10L6790
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     OB2000
EAN/GTIN:
     8427327528826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschlussstopfen
Verschlussstopfen, OB2000, JBC Die Dichtung soll verhindern, dass unerwünschte Flussmitteldämpfe oder -partikel in das Innere des Werkzeugs gelangen. Ihre Verwendung wird für intensive Anwendungen empfohlen, wenn in einer Umgebung gelötet wird, in der die Lötkolben in der Nähe der vertikalen Position arbeiten.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
T245/T470
Zubehörart:
Verschlussstopfen
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Verschlusskappe, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,62*
€ 9,40*
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 10,42*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,08*
€ 12,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
T245-A
ab € 49,56*
Zubehör
JBC
T470-FA
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.