Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Infrarot-Vorheizplatte PHBE-2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Infrarot-Vorheizplatte PHBE-2B
JBC Infrarot-Vorheizplatte PHBE-2B
Artikel-Nr.:
     4502-10L6795
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     PHBE-2B
EAN/GTIN:
     8427327605633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
Vorheizplatte
vorheizplatte
Infrarot-Vorheizplatte, PHBE-2B, JBC Es handelt sich um eine Komplettlösung für die Nachbearbeitung mittelgroßer/großer PCBAs, wie sie häufig in Laptops oder PCB-Panels verwendet werden. Unvergleichliche Zuverlässigkeit bei der Temperaturgenauigkeit und Kontrolle der PCBA, so dass keine Komponente beschädigt wird. Das Gerät verfügt über drei Arbeitsmodi: Leistungsmodus, Temperaturmodus und Profilmodus.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorheizplatte
Leistung:
1800 W
max. Temperatur:
250 °C
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.0126 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Heizplatte, Lötheizplatte, Löt-Vorheizplatte, Platinenvorwärmer, Preheater, Unterheizung, Vorheizung, Infrarotvorheizplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.586,10*
€ 2.664,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.588,81*
€ 2.673,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.673,61*
€ 3.181,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.657,87*
€ 3.162,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.610,63*
€ 3.106,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.594,89*
€ 3.087,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.588,81*
€ 3.080,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.