Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Infrarot-Vorheizplatte PHSE-2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Infrarot-Vorheizplatte PHSE-2B
JBC Infrarot-Vorheizplatte PHSE-2B
Artikel-Nr.:
     4502-10L6797
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     PHSE-2B
EAN/GTIN:
     8427327543607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
Vorheizplatte
vorheizplatte
Infrarot-Vorheizplatte, PHSE-2B, JBC Es ist eine Komplettlösung für die Nachbearbeitung von kleinen/mittleren PCBAs, wie sie in der Elektronikindustrie häufig verwendet werden. Unvergleichliche Zuverlässigkeit bei der Temperaturgenauigkeit und Kontrolle der PCBA, so dass keine Komponente beschädigt wird. Es verfügt über drei Arbeitsmodi: Leistungsmodus, Temperaturmodus und Profilmodus.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorheizplatte
Leistung:
800 W
max. Temperatur:
250 °C
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
3.376 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Heizplatte, Lötheizplatte, Löt-Vorheizplatte, Platinenvorwärmer, Preheater, Unterheizung, Vorheizung, Infrarotvorheizplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.356,80*
€ 1.456,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.471,60*
€ 1.576,17*
Frei Haus
ab € 1.526,78*
€ 1.637,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,17*
€ 1.875,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,73*
€ 1.860,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,14*
€ 1.807,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,57*
€ 1.774,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,60*
€ 1.751,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.