Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenmagazin, (L x B x T) 460 x 400 x 563 mm, 8915804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenmagazin, (L x B x T) 460 x 400 x 563 mm, 8915804
Leiterplattenmagazin, (L x B x T) 460 x 400 x 563 mm, 8915804
Artikel-Nr.:
     4502-10L6889
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8915804
EAN/GTIN:
     4050075912940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Leiterplattenmagazin, 8915804, cab Das 8915804 Leiterplattenmagazin mit variabler Breiteneinstellung durch Ziehen des Zahnriemenmotors. Dieses Produkt hat viele Eigenschaften wie: Zahnriemen, vier Präzisionsspindeln, Transportsicherung, Sicherheitsschraube und Kupplungsscheibe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplattenmagazin
Breite:
400 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
460 mm
Material:
Metall
Tiefe:
563 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
9.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Maschinenzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 650,93*
€ 738,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 766,77*
€ 867,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,30*
€ 1.032,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,46*
€ 1.022,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,58*
€ 980,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,92*
€ 955,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,77*
€ 912,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.