Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerschutz, für MAESTRO 3E/4M/450/600, 8930602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerschutz, für MAESTRO 3E/4M/450/600, 8930602
Messerschutz, für MAESTRO 3E/4M/450/600, 8930602
Artikel-Nr.:
     4502-10L6935
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8930602
EAN/GTIN:
     4050075574674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenzubehör
Messerschutz, 8930602, cab Messerschutz bis Serien-Nr. 1999 für MAESTRO 3E/4M/450/600.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messerschutz
Geeignet für:
MAESTRO 3E/4M/450/600
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 32,78*
€ 44,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,13*
€ 106,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8933945
ab € 2.739,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.