Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollmesser, für MAESTRO 2/2M, 8933661


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollmesser, für MAESTRO 2/2M, 8933661
Rollmesser, für MAESTRO 2/2M, 8933661
Artikel-Nr.:
     4502-10L6953
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8933661
EAN/GTIN:
     4050075483785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollcutter-Klingen
Rollmesser, 8933661, cab Unteres kreisförmiges Klinge für Leiterplattentrenner MAESTRO 2, 2M.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollmesser unten
Geeignet für:
MAESTRO 2/2M
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Maschinenzubehör, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Rollmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 165,74*
€ 209,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 197,28*
€ 249,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8933935
ab € 2.298,62*
Zubehör
cab
8933900
ab € 1.839,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.