Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearmesser, für 600/520/4S, 8933682.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linearmesser, für 600/520/4S, 8933682.001
Linearmesser, für 600/520/4S, 8933682.001
Artikel-Nr.:
     4502-10L6954
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8933682.001
EAN/GTIN:
     4050075215768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenzubehör
Werkzeuge
Schneidegerät
Schneidwerkzeug
Lineare Klinge, 8933682.001, cab Linearklinge 600 für Leiterplattentrenner MAESTRO 4S.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.38 kg
Ausführung:
Linearmesser
Geeignet für:
600/520/4S
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messer, Linearmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 733,02*
€ 834,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 780,32*
€ 885,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,05*
€ 1.053,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,57*
€ 1.025,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,15*
€ 980,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,70*
€ 958,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,32*
€ 928,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8936800
ab € 5.759,05*
Zubehör
cab
8936800.520
ab € 5.759,05*
Zubehör
cab
8936745
ab € 7.480,02*
Zubehör
cab
8936745.520
ab € 7.480,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.