Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollmesser, für 4M/70, 8933933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollmesser, für 4M/70, 8933933
Rollmesser, für 4M/70, 8933933
Artikel-Nr.:
     4502-10L6957
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8933933
EAN/GTIN:
     4050075233380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollcutter-Klingen
rollcutter klingen
Rollmesser, 8933933, cab Rollmesser 185 für Leiterplattentrenner MAESTRO 6.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenmesser
Geeignet für:
4M/70
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.78 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Maschinenzubehör, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Rollmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 551,08*
€ 641,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 582,38*
€ 668,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,55*
€ 795,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,69*
€ 757,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,27*
€ 722,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,11*
€ 708,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,38*
€ 693,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8936490
ab € 10.783,17*
Zubehör
cab
8936570
ab € 12.917,85*
Zubehör
cab
8936510
ab € 9.146,44*
Zubehör
cab
8936500
ab € 10.109,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.