Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Universalschere CS 180, ESD-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Universalschere CS 180, ESD-Griffe
WETEC ECO Universalschere CS 180, ESD-Griffe
WETEC ECO Universalschere CS 180, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     4502-10L6990
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     CS180-SD
EAN/GTIN:
     4050075038886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Allzweckschere
ECO Universalschere, CS180-SD, Wetec Dieses Produkt bietet optimale Bedienbarkeit durch einen kleinen Öffnungswinkel, glatten Schnitt, für weiche Kabel und Drähte. Es wird für Standardanwendungen in der Elektronik verwendet. Features * Spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit * Matte Oberfläche ermöglicht blendfreies Arbeiten * Weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universalschere
Länge:
144 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
18.5 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kabelschere 150 mm, kabelschere, arbeitsschere 150mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,15*
€ 15,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,40*
€ 18,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.