| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L7012 Herst.-Nr.: PN5040/7-SD EAN/GTIN: 4050075523641 |
| | |
|
| | |
| Biegezange, PN5040/7-SD, Wetec Die Biegezange PN5040/7-SD dient zum 90°-Biegen von Bauteilschenkeln mit einstellbarem Anschlag für die Biegelänge. Die Breite von 16 mm ermöglicht die Bearbeitung von TO-220 und TO-247 Bauteilen. Features * Spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit * Matte Oberfläche ermöglicht blendfreies Arbeiten * Weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.15 kg | Ausführung: | Biegezange | Länge: | 150 mm | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Zange, Biegezange, Formzange |
| | |
| |