| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L7112 Herst.-Nr.: 0142SDLF08L/SB EAN/GTIN: 4003008149845 |
| | |
|
| | |
| Lötspitze, 0142SDLF08L/SB, Ersa Lötspitze mit patentierter Beschichtung - konzipiert für anspruchsvolle Industrieanwendungen zur dauerhaften Nutzung. Der Schutz gegen Korrosion und Oxidation sorgt für eine lange Standzeit der Spitze. Der Bajonettverschluss ermöglicht einen schnellen Wechsel der Lötspitze selbst im heißen Zustand. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Breite: | 12.5 mm | Durchmesser: | 0.8 mm | Geeignet für: | i-Tool Trace | Spitzentyp: | Bleistiftspitze | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00554 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,03* | € 19,38* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,60* | € 19,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 13,71* | € 19,44* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 16,54* | € 23,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,03* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|