Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 0.3 mm, (B) 8 mm, 0142PDLF03L/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 0.3 mm, (B) 8 mm, 0142PDLF03L/SB
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 0.3 mm, (B) 8 mm, 0142PDLF03L/SB
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 0.3 mm, (B) 8 mm, 0142PDLF03L/SB
Artikel-Nr.:
     4502-10L7119
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0142PDLF03L/SB
EAN/GTIN:
     4003008149593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, 0142PDLF03L/SB, Ersa Lötspitze mit patentierter Beschichtung - konzipiert für anspruchsvolle Industrieanwendungen zur dauerhaften Nutzung. Der Schutz gegen Korrosion und Oxidation sorgt für eine lange Standzeit der Spitze. Der Bajonettverschluss ermöglicht einen schnellen Wechsel der Lötspitze selbst im heißen Zustand.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
8 mm
Durchmesser:
0.3 mm
Geeignet für:
i-Tool Trace
Spitzentyp:
Bleistiftspitze
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00498 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 14,06*
1 Tag
71
€ 4,95*
ab € 9,83*
€ 14,10*
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 16,33*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 12,00*
€ 17,08*
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0140CDJ
ab € 134,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.