| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L7367 Herst.-Nr.: DI-LI 1063 EAN/GTIN: 4038539106302 |
| | |
|
| | |
| LED Schwanenhals, DI-LI 1063, Distelkamp Das DI-LI 1063 ist ein Hochleistungs-Spot-LED-Set, das für die gleichmäßige Beleuchtung einer Probe ohne Erwärmung geeignet ist. Es ist eine ideale, langlebige Lichtquelle für die Mikroskopie und bietet eine kühle und fokussierte, schattenfreie Beleuchtung. Die Lampen haben eine Leistung von je 3W (insgesamt 6W) und sind in der Intensität voll einstellbar. Features * 2 LED-Doppelleuchten * Leistungsstarke 6-W-LED-Beleuchtung mit variabler Intensität * Langlebige Metallkonstruktion * 6000°K Farbtemperatur der Lampe * Armlänge 500mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | LED Schwanenhals | Geeignet für: | Di-Li 1001, Di-Li 2001 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.616 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |