| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-10L7454 Herst.-Nr.: Q-AD426560 EAN/GTIN: 01220000616059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Düse, Q-AD426560, METCAL Dunstabzugsdüse, ESD-sicher, 1 Stück. Große Haubendüse als Ersatz für den Omniflex Arm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Omniflex Arm | Zubehörart: | Trichterdüse | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.08 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampfabsorber, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Absaugdüse, Werkstattausstattung, Absauggerät, Absauggerät-Zubehör, Zubehör für Absauggeräte, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |