Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Entlötlitze, 2 mm, 30 m, Weller T0051302799


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötlitze, 2 mm, 30 m, Weller T0051302799
Entlötlitze, 2 mm, 30 m, Weller T0051302799
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L7486
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051302799
EAN/GTIN:
     4099891416270
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze
Entlötsauglitze, T0051302799, Weller Entlötsauglitze 30 m Spule, Breite 2 mm
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Breite:
2 mm
Halogenfrei:
Ja
Länge:
30 m
No-Clean:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 47,49*
€ 62,35*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 47,90*
€ 62,37*
€ 8,95*
ab € 47,26*
€ 63,06*
€ 6,90*
ab € 59,74*
€ 76,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.