Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze, 2.5 mm, 15 m, Weller T0051302899


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötlitze, 2.5 mm, 15 m, Weller T0051302899
Entlötlitze, 2.5 mm, 15 m, Weller T0051302899
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L7490
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051302899
EAN/GTIN:
     4099891416294
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze
Entlötsauglitze, T0051302899, Weller Entlötsauglitze 15 m Spule, Breite 2,5 mm
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Breite:
2.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Länge:
15 m
No-Clean:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.106 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 32,97*
€ 43,08*
€ 8,95*
ab € 32,44*
€ 43,78*
2 Tage
4
€ 3,79*
ab € 33,93*
€ 44,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,41*
€ 45,32*
€ 6,90*
ab € 41,15*
€ 53,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.