| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L7500 Herst.-Nr.: WP 812 EAN/GTIN: 4099891412371 |
| | |
|
| | |
| Hitzebeständige Matten HEAT-RE, Typ Edsyn WP 812. Als Unterlage für Lötarbeiten und Ablage von heißen Komponenten, zum Einwickeln von heißen Lötkolben und Wechseln von heißen Lötspitzen; Maße: 305 x 200 mm. Typ: WP 812, Hitzebeständige Matte Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötarbeiten | Zubehörart: | Hitzebeständige Matte | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.08 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: silikon lötmatte, Werkstattausstattung, Arbeitsunterlage, Tischauflage, Reparaturmatte, Matte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,52* | € 28,05* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,72* | € 28,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,85* | € 34,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 25,12* | € 42,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,42* | € 55,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|