Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze, 0.8 mm, 3 m, Soder-Wick SW80-1-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötlitze, 0.8 mm, 3 m, Soder-Wick SW80-1-10
Entlötlitze, 0.8 mm, 3 m, Soder-Wick SW80-1-10
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L7502
Hersteller:
     Soder-Wick
Herst.-Nr.:
     SW80-1-10
EAN/GTIN:
     4099891416317
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 0,8mm
entlötlitze
Entlötlitzen mit Kolophonium-Flussmittel Typ Chemtronics Soder-Wick SW. Auf ESD-sicheren Antistatik-Spulen
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Breite:
0.8 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Länge:
3 m
No-Clean:
Nein
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.