Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze, 1.5 mm, 1.5 m, Soder-Wick SW80-2-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötlitze, 1.5 mm, 1.5 m, Soder-Wick SW80-2-5
Entlötlitze, 1.5 mm, 1.5 m, Soder-Wick SW80-2-5
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L752
Hersteller:
     Soder-Wick
Herst.-Nr.:
     SW80-2-5
EAN/GTIN:
     4099891416324
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 1,5 mm
entlötlitze
entlötlitze 2,5mmx1,5m
Entlötlitzen mit Kolophonium-Flussmittel Typ Chemtronics Soder-Wick SW. Auf ESD-sicheren Antistatik-Spulen
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Breite:
1.5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Länge:
1.5 m
No-Clean:
Nein
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.