Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze, 1.5 mm, 30 m, Soder-Wick SW50-2-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötlitze, 1.5 mm, 30 m, Soder-Wick SW50-2-100
Entlötlitze, 1.5 mm, 30 m, Soder-Wick SW50-2-100
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L758
Hersteller:
     Soder-Wick
Herst.-Nr.:
     SW50-2-100
EAN/GTIN:
     4099891416515
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze
Entlötlitzen mit Kolophonium-Flussmittel Typ Chemtronics Soder-Wick SW. Auf ESD-sicheren Antistatik-Spulen
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Breite:
1.5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Länge:
30 m
No-Clean:
Nein
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.06903 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.