Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze, 2 mm, 3 m, No-Clean, Soder-Wick, SW40-3-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötlitze, 2 mm, 3 m, No-Clean, Soder-Wick, SW40-3-10
Entlötlitze, 2 mm, 3 m, No-Clean, Soder-Wick, SW40-3-10
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L7716
Hersteller:
     Soder-Wick
Herst.-Nr.:
     SW40-3-10
EAN/GTIN:
     4099891416577
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 2mm 3m
entlötlitze
entlötlitze 2mm
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Entlötlitzen für bleifreie Lötstellen Typ Chemtronics Soder-Wick SD. Auf ESD-sicherer Antistatikspule, zum schnellen und sicheren Entlöten von bleifreien Lötstellen, mit oxidfreiem Kupferlitzengeflecht, getränkt mit einem No-Clean-Flussmittel mit hoher Reinheit. Die Entlötlitze beinhaltet keine ionischen Verunreinigungen in den Rückständen und ist auch für die Anwendung mit bleihaltigen Loten geeignet.
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Breite:
2 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Länge:
3 m
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.01141 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.