Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze, 2 mm, 1.5 m, No-Clean, Soder-Wick SW40-4-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötlitze, 2 mm, 1.5 m, No-Clean, Soder-Wick SW40-4-5
Entlötlitze, 2 mm, 1.5 m, No-Clean, Soder-Wick SW40-4-5
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L7718
Hersteller:
     Soder-Wick
Herst.-Nr.:
     SW40-4-5
EAN/GTIN:
     4099891416584
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 2,0 mm / 1,5 m
entlötlitze
entlötlitze 2mm
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Entlötlitzen für bleifreie Lötstellen Typ Chemtronics Soder-Wick SD. Auf ESD-sicherer Antistatikspule, zum schnellen und sicheren Entlöten von bleifreien Lötstellen, mit oxidfreiem Kupferlitzengeflecht, getränkt mit einem No-Clean-Flussmittel mit hoher Reinheit. Die Entlötlitze beinhaltet keine ionischen Verunreinigungen in den Rückständen und ist auch für die Anwendung mit bleihaltigen Loten geeignet.
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Breite:
2 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Länge:
1.5 m
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.