Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CW 9100, Flussmittelentf.-Stift f. No Clean, 9,0 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CW 9100, Flussmittelentf.-Stift f. No Clean, 9,0 g
CW 9100, Flussmittelentf.-Stift f. No Clean, 9,0 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L7918
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW9100
EAN/GTIN:
     4099891416874
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel-Reiniger
Flussmittelentferner
Flussmittelreiniger
Leiterplattenreiniger
Flussmittelentfernerstifte Typ Circuit Works CW 9100. Zum präzisen und kontrollierten Auftragen, mit meißelförmiger Spitze. Entfernt Flussmittel von Leiterplatten der Sorten No-Clean oder Kolophonium (je nach Typ). Typ: CW 9100, Flussmittelentf.-Stift f. No Clean, 9,0 g
Weitere Informationen:
Behälter:
Pinselstift
Bleifrei:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Inhalt:
9 g
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.04065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P235 Kühl halten. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: chemtronics flussmittelentferner, flussmittel reiniger, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Flussmittelentfernerstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,80*
ab € 8,58*
€ 11,27*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 19,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.