Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel-Gel für NE-Metalle und Gehäuse, 5 ml, Spritze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittel-Gel für NE-Metalle und Gehäuse, 5 ml, Spritze
Flussmittel-Gel für NE-Metalle und Gehäuse, 5 ml, Spritze
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L796
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     ULF20SGR
EAN/GTIN:
     4099891416997
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flußmittel
Flußmittelgel Green Flash Typ Edsyn ULF 20 SGR. Hervorragend geeignet für Lötungen an NE-Metallen und Gehäuseteilen, das Gel wird über eine konische Dosierspitze gezielt und präzise auf die zu lötenden Stellen aufgetragen, Kontrolle auf vorhandene Rückstände nach Reinigung einfach unter UV-Licht möglich. Hinweis: nicht geeignet für SMD-Lötungen. Flußmitteltyp: F-SW 32 (ISO 9454/ 3.1.2.C), Inhalt: 5,0 ml.
Weitere Informationen:
Behälter:
Spritze
Bleifrei:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Inhalt:
5 ml
No-Clean:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötfett, Lötwasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,20*
€ 20,94*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,78*
€ 20,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 2,356* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.