Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellklinge, für 4307SMOR SM, KB 9 mm, L 52 mm, SM03 SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpellklinge, für 4307SMOR SM, KB 9 mm, L 52 mm, SM03 SM
Skalpellklinge, für 4307SMOR SM, KB 9 mm, L 52 mm, SM03 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L830
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     SM03 SM
EAN/GTIN:
     4099891375324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
swann morton skalpellklingen
Hochpräzisions-Klingen für einziehbares 4307SMOR SM. Box mit 50 Klingen (Einzelverpackung) Gesamtlänge: 52 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpellklinge
Geeignet für:
4307SMOR SM
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
52 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,69*
€ 44,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,41*
€ 43,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,80*
€ 40,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,98*
€ 38,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
4307SMOR SM
ab € 10,47*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.