Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite Edge USB Mikroskop, IR, Polar., 20-220x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, IR, Polar., 20-220x
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, IR, Polar., 20-220x
Artikel-Nr.:
     4502-10L902
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM7115MZT
EAN/GTIN:
     4712805475711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
USB-Mikroskop, AM7115MZT, Dinolite Das AM7115MZT gehört zur Universalreihe und ist mit seinem Standardarbeitsabstand und dem großen Vergrößerungsbereich von 20 - 220x für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Aufgrund des eingebauten Polarisationsfilters ist dieses Modell ideal für die Arbeit mit glänzenden oder reflektierenden Objekten wie Metall, Kunststoff, Glas, Schmuck und Elektronik. Features * 5.0MP Farbbildsensor * 20x-220x Vollbereichs-Zoomvergrößerung * Eingebauter einstellbarer Polarisationsring * Gehäuse aus Aluminiumlegierung für industriellen Schutz * Flexible LED-Steuerung * Polarisator Antireflexion
Weitere Informationen:
Auflösung:
5 Megapixel
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Zubehörart:
LED
Vergrößerung:
220
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Inspektionssystem, Inspektionskamera, Camera, Kamera, Mikroskop, USB-Mikroskop, Polarisationsmikroskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 961,53*
€ 1.065,93*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 956,55*
€ 1.065,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,93*
€ 1.268,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,73*
€ 1.263,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,23*
€ 1.233,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,51*
€ 1.188,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,53*
€ 1.144,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 216,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.