Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite USB Mikroskop, LWD, IR, Polariz., 10-90x, AM4013MZTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dino-Lite USB Mikroskop, LWD, IR, Polariz., 10-90x, AM4013MZTL
Dino-Lite USB Mikroskop, LWD, IR, Polariz., 10-90x, AM4013MZTL
Artikel-Nr.:
     4502-10L905
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4013MZTL
EAN/GTIN:
     4712805478699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
USB-Mikroskop, AM4013MZTL, Dinolite Durch den Einsatz eines speziellen Polarisationsfilters ist das AM4013MZTL die richtige Wahl für die Arbeit mit stark blendenden Materialien wie Kunststoffen und Metallen. Das Gehäuse dieses Modells besteht aus einer Aluminiumlegierung, die für besseren Schutz und längere Haltbarkeit sorgt. Dieses Modell hat außerdem einen großen Arbeitsabstand. Das AM4013MZTL hat eine hohe Vergrößerung bei größeren Arbeitsabständen, was eine gewisse Entfernung erfordert, um einen Brennpunkt zu erhalten. In diesem Sinne hat es eine variable Vergrößerung je nach Entfernung mit einer maximalen Vergrößerung von 90x mit einem minimalen Arbeitsabstand von etwa 5 cm entfernt. Features * 1,3 Megapixel Auflösung * 10x-90x Erweiterter Arbeitsabstand * Langer Arbeitsabstand * 8 weiße LEDs schaltbar * Funktionalität der Messung * Glas mit Antireflexionsbeschichtung
Weitere Informationen:
Auflösung:
1,3 Megapixel
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Zubehörart:
Polarisator
Vergrößerung:
90
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Mikroskop, USB-Mikroskop, Polarisationsmikroskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 640,89*
€ 726,08*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,14*
€ 726,11*
Frei Haus
ab € 642,47*
€ 749,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,08*
€ 864,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,57*
€ 857,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,55*
€ 826,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,59*
€ 799,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,89*
€ 762,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 237,90*
Zubehör
Dino-Lite
AM7915MZT
ab € 988,48*
Zubehör
Dino-Lite
BL-ZW1
ab € 219,23*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 116,55*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 241,34*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 48,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.