Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpräzisions-Schere - extra feine, gebogene Klinge. Gesamtlänge: 90 mm, 361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochpräzisions-Schere - extra feine, gebogene Klinge. Gesamtlänge: 90 mm, 361
Hochpräzisions-Schere - extra feine, gebogene Klinge. Gesamtlänge: 90 mm, 361
Hochpräzisions-Schere - extra feine, gebogene Klinge. Gesamtlänge: 90 mm, 361
Artikel-Nr.:
     4502-10L9362
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     361
EAN/GTIN:
     4099891376093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Allzweckschere
Hochpräzisions-Schere - extra feine, gebogene Klinge. Miniaturarbeit. Gesamtlänge: 90 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsschere
Länge:
90 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
18 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 90mm, kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,82*
€ 33,97*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 24,53*
€ 36,05*
€ 6,90*
ab € 23,01*
€ 38,45*
€ 8,95*
ab € 34,24*
€ 47,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.