Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpräzisions-Schere - extra feine, gebogene Klinge. Gesamtlänge: 90 mm, 364


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochpräzisions-Schere - extra feine, gebogene Klinge. Gesamtlänge: 90 mm, 364
Hochpräzisions-Schere - extra feine, gebogene Klinge. Gesamtlänge: 90 mm, 364
Hochpräzisions-Schere - extra feine, gebogene Klinge. Gesamtlänge: 90 mm, 364
Artikel-Nr.:
     4502-10L9365
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     364
EAN/GTIN:
     4099891376123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Nagelhautschere
Hochpräzisions-Schere - extra feine, gebogene Klinge. Schwere Präzisions-Miniaturarbeit. Gesamtlänge: 90 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsschere
Länge:
90 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
25 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nagelschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,83*
€ 27,48*
€ 4,00*
ab € 19,24*
€ 27,50*
€ 8,95*
ab € 20,19*
€ 28,52*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 30,20*
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.