Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllbarer Flux Pen, dünner Pinsel. ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachfüllbarer Flux Pen, dünner Pinsel. ESD-sicher
Nachfüllbarer Flux Pen, dünner Pinsel. ESD-sicher
Artikel-Nr.:
     4502-10L9373
Hersteller:
     Bonkote
Herst.-Nr.:
     BON-102
EAN/GTIN:
     7640144716110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
Nachfüllbarer Flux Pen, dünner Pinsel ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.06 kg
Ausführung:
8 ml, ESD sicher
Geeignet für:
Flussmittelanwendung
Zubehörart:
Nachfüllbarer Flux Pen
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, brushpen, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Flussmittel, Lötfett, Lötwasser, Flussmittelstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bonkote
CA-102
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.