Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONKOTE 7-Stifte-Set (102/B/D/F/K/S/T) ESD-sicher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BONKOTE 7-Stifte-Set (102/B/D/F/K/S/T) ESD-sicher
BONKOTE 7-Stifte-Set (102/B/D/F/K/S/T) ESD-sicher
Artikel-Nr.:
     4502-10L9374
Hersteller:
     Bonkote
Herst.-Nr.:
     BON-102A
EAN/GTIN:
     7640144716127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzubehör
Löthilfsmittel
Flussmittel
Lötfett
Bonkote BON-102A BONKOTE 7-Stifte-Set (102/B/D/F/K/S/T) ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
8 ml, ESD sicher
Geeignet für:
Flussmittelanwendung
Zubehörart:
Flussmittelstifte-Set
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötwasser, Flussmittelstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,22*
€ 208,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,39*
€ 206,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,02*
€ 182,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,85*
€ 171,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,48*
€ 155,27
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bonkote
CA-102
ab € 23,39*
Zubehör
Bonkote
BR-102S
ab € 48,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.