Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllbarer Flux Pen, Messerfilz. ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachfüllbarer Flux Pen, Messerfilz. ESD-sicher
Nachfüllbarer Flux Pen, Messerfilz. ESD-sicher
Artikel-Nr.:
     4502-10L9378
Hersteller:
     Bonkote
Herst.-Nr.:
     BON-102K
EAN/GTIN:
     7640144716165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzubehör
Löthilfsmittel
Flussmittel
Lötfett
Bonkote BON-102K Nachfüllbarer Flux Pen, Messerfilz. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
8 ml, ESD sicher
Geeignet für:
Flussmittelanwendung
Zubehörart:
Nachfüllbarer Flux Pen
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötwasser, Flussmittelstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bonkote
CA-102
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.