Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpell, KB 13 mm, L 136 mm, 5A SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalpell, KB 13 mm, L 136 mm, 5A SM
Skalpell, KB 13 mm, L 136 mm, 5A SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9391
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     5A SM
EAN/GTIN:
     4099891375393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpell
Skalpellgriff
Skalpellgriff für kleine Montageklingen (310 SM, 310A SM, 311 SM, 312 SM, 313 SM, 314 SM, 315 SM). Gesamtlänge: 130 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpell
Griffmaterial:
Kunststoff
Klingenbreite:
13 mm
Länge:
136 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Skalpellhalter, Skalpellklingengriff, swann morton skalpell, skalpell, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,39*
€ 33,27*
€ 6,90*
ab € 20,38*
€ 33,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
312 SM
ab € 30,92*
Zubehör
Swann Morton
311 SM
ab € 31,21*
Zubehör
Swann Morton
313ST SM
ab € 37,58*
Zubehör
Swann Morton
310 SM
ab € 30,88*
Zubehör
Swann Morton
314 SM
ab € 31,82*
Zubehör
Swann Morton
310A SM
ab € 0,58*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.