Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellklinge, für ACMH5 SM, KB 12 mm, L 46 mm, ACM18 SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpellklinge, für ACMH5 SM, KB 12 mm, L 46 mm, ACM18 SM
Skalpellklinge, für ACMH5 SM, KB 12 mm, L 46 mm, ACM18 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9514
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ACM18 SM
EAN/GTIN:
     4099891375812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Hochpräzisions-Klingen für ACM Cuttermesser, Griff Nr. 5 (Box mit 50 Klingen, 10 Packungen x 5 Klingen). Gesamtlänge: 46 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpellklinge
Geeignet für:
ACMH5 SM
Klingenbreite:
12 mm
Länge:
46 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,33*
€ 156,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,00*
€ 153,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,00*
€ 148,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,99*
€ 143,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,16*
€ 122,76
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
ACMH5 SM
ab € 15,80*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.